BALDOR MOTOR CEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1200 ford./perc, 60 Hz, 0.25 LE, Tenv, 56c | AJ6PWF

BALDOR CEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C

Tétel: AJ6PWF Típus: CEM7073T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
erősítők16.8/8.4
BázisRG
Lebontási nyomaték57.9 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázXPFC
Keret184TC
Teljes terhelési nyomaték11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.33 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény7.5
Fázis3
Power Factor93
FelülvizsgálatC
RPM3450
Hőmérséklet KódT2C
típus3646M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D
    • Zárt rotor nyomaték: 48.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP0015XP
    • Felhúzási nyomaték: 39.9 LB-FT
    • Induló áram: 91 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkAlap típusamotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR CEM7075T robbanásbiztos motor, 230/460v, 3600 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 erősítők023--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VMerevA44160M-4200.000 LE @ 50 Hz 250.000 LE @ 60 Hz53.47 "-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR VEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1200 ford./perc, 60 Hz, 0.25 LE, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VNincs felszerelés3646M-25.000 LE @ 50 Hz 7.500 LE @ 60 Hz20.36 "-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR VEM7075T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VNincs felszerelés3532M-23.000 hp16.1 "€2,633.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR CEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C