BALDOR MOTOR EM7073T Robbanásbiztos motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, XPFC, 184T váz | AJ6UTQ

BALDOR MOTOR EM7073T robbanásbiztos motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, XPFC, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UTQ Típus: EM7073T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,689.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
erősítők16.8/8.4
BázisRG
Lebontási nyomaték57.9 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázXPFC
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.33 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény7.5
Fázis3
Power Factor93
FelülvizsgálatD
RPM3450
Hőmérséklet KódT2C
típus3646M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D
    • Zárt rotor nyomaték: 48.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP0015XP
    • Felhúzási nyomaték: 39.9 LB-FT
    • Induló áram: 91 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet KódtípusFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR CEM7042T Robbanásbiztos motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 LE, XPFC, 182TC váz | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380/230/460 V.--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7075T Robbanásbiztos motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 184T váz | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€2,262.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM7073T robbanásbiztos motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, XPFC, 184T váz
€3,689.22 /Mértékegység