BALDOR MOTOR EM7075T Robbanásbiztos motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 184T váz | AJ6UTT

BALDOR MOTOR EM7075T robbanásbiztos motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UTT Típus: EM7075T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,262.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
erősítők7.2/3.6
BázisRG
Lebontási nyomaték18 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázXPFC
Keret145T
Teljes terhelési nyomaték4.5 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.2 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor92
FelülvizsgálatE
RPM3450
Hőmérséklet KódT3C
Hőmérséklet Emelkedik73 ° C
típus3532M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D
    • Zárt rotor nyomaték: 16 LB-FT
    • Adattábla száma: NP0015XP
    • Felhúzási nyomaték: 11 LB-FT
    • Induló áram: 33 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet KódtípusFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR CEM7042T Robbanásbiztos motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 LE, XPFC, 182TC váz | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380/230/460 V.--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7073T Robbanásbiztos motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, XPFC, 184T váz | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,689.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM7075T robbanásbiztos motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 184T váz
€2,262.85 /Mértékegység