BALDOR MOTOR CEM7068T-I Fúrógép teljesítménymotor, 1780/1480 ford./perc, 60/50 Hz, 75/60 ​​LE, Xpfc, 365t | AJ6PVY

BALDOR CEM7068T-I fúrógép teljesítménymotor, 1780/1480 RPM, 60/50 HZ, 75/60 ​​LE, XPFC, 365T

Tétel: AJ6PVY Modell: CEM7068T-I

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Hatékonyság95.40%
Ház típusaXPFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret365TC
Teljes terhelésű erősítők168 / 84.1 / 164 / 82
HP75 hp
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLábtartó / C-Face
Teljes hossz33.44 "
Fázis3 tel
Értékelés50 / 60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.375 "
Hőmérséklet KódT3C
Feszültség190/380/230/460 V.
Súly977 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 439.65
Hajó magassága (cm)65.09
Hajó hossza (cm)103.19
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 190 V 50 Hz; 380 V @ 50 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelési osztálySzerelési típusNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR CEM7053T-I fúrógép, 1.15 Sf motor, 230/460v, 3600 ford./perc, 60 Hz, 15 LE, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hpFLábtartó / C-Face---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Fúrógép teljesítménymotor, 575V, 3520 ford./perc, 60 Hz, 30 LE, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hpFLábtartó / C-Face---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7040T-I Fúrógép Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 RPM, 50/60 Hz, 5/3 LE, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 erősítők06-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7045T-I Fúrógép teljesítménymotor, 3520/2930 ford./perc, 50/60 Hz, 7.5/5 LE, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 LEFLábba szerelt---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 fúrógép, 1.15 Sf motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 10 LE, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hpFLábtartó---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 fúrógép, 1.15 Sf motor, 1770 ford./perc, 30 LE, 286 t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 erősítők04-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM74124T-I-4 Robbanásbiztos motor, 1785 ford./perc, 60 Hz, 125 LE, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4141.0 A141.0 A--F--4-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR CEM7068T-I fúrógép teljesítménymotor, 1780/1480 RPM, 60/50 HZ, 75/60 ​​LE, XPFC, 365T