BALDOR VEM7073T robbanásbiztos motor, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 48

Tétel: AJ6YVD Típus: VEM7073T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték54.55 LB-FT
VámértékCONT
Keret184TC
Keret anyagAcél
Frekvencia50.00 Hz - 60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők6.9 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3646M
Pólusok száma2
teljesítmény5.000 LE @ 50 Hz 7.500 LE @ 60 Hz
Teljes hossz20.36 "
Fázis3
Power Factor93
Szolgáltatási tényező1
Sebesség3,450 2,890 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség190 V @ 50 Hz 380 V @ 50 Hz 230 V @ 60 Hz 460 V @ 60 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - VM7073T
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 39.9 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 86.55 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 74 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkAlap típusamotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR CEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1200 ford./perc, 60 Hz, 0.25 LE, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 erősítők027.5--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR CEM7075T robbanásbiztos motor, 230/460v, 3600 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 erősítők023--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VMerevA44160M-4200.000 LE @ 50 Hz 250.000 LE @ 60 Hz53.47 "-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR VEM7075T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VNincs felszerelés3532M-23.000 hp16.1 "€2,633.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR VEM7073T robbanásbiztos motor, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 48