BALDOR MOTOR EM8003 Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6UXD Modell: EM8003

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,817.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték13.5 LB-FT
VámértékCONT
Keret56
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.5 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3520M
Pólusok száma4
teljesítmény1.000 hp
Teljes hossz12.25 "
Fázis3
Power Factor71
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 85.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Vegyi feldolgozás (nem DC)
    • Felhúzási nyomaték: 8.25 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 12.4 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 36 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 42 ° C

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM8003 Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame
€1,817.13 /Mértékegység