BALDOR MOTOR CDX1875 frakcionált HP motor, 90V, 1750 RPM, 0.75 LE, XPFC, 182CZ váz | AJ6PEJ

BALDOR MOTOR CDX1875 frakcionált HP motor, 90 V, 1750 RPM, 0.75 LE, XPFC, 182 CZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6PEJ Modell: CDX1875

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,102.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
Armatúra áram7
Armatúra feszültség90
BázisRG
Kefék2 / BP5125A01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázXPFC
Keret182CZ
HP. 75
SzigetelésA
FelszerelésF1
Pólusok száma2
teljesítmény. 75
FelülvizsgálatAG
RPM1750
Hőmérséklet KódT3B
típus3623D
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.9
Hajó magassága (cm)42.55
Hajó hossza (cm)69.69
Hajószélesség (cm)46.52
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Adattábla száma: NP0727XP

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségArmatúra áramArmatúra feszültségKeretHPteljesítményFelülvizsgálattípusÁr
BALDOR MOTOR CDX1850 frakcionált HP motor, 90V, 1750 RPM, 0.5 LE, XPFC, 182CZ váz | AJ6PEH CDX1850904.990182CZ.5.5AJ3623D€5,363.97
BALDOR MOTOR CDX2001 frakcionált HP motor, 180V, 1750 RPM, 1 LE, XPFC, 182CZ váz | AJ6PEK CDX20011805180182CZ11AK3623D€8,834.08
BALDOR MOTOR CDX7100 Fractional HP Motor, 180V, 1750 RPM, 1 LE, XPFC, 182C Frame | AJ6PEL CDX71001805180182C11AF3623D€7,333.18
BALDOR MOTOR CDX7200 frakcionált HP motor, 180V, 1750 RPM, 2 LE, XPFC, 182C váz | AJ6PEN CDX72001809.5180184C22AF3646D€10,904.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDX1875 frakcionált HP motor, 90 V, 1750 RPM, 0.75 LE, XPFC, 182 CZ váz
€7,102.43 /Mértékegység