BALDOR MOTOR CEM7042T Robbanásbiztos motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 LE, XPFC, 182TC váz | AJ6PTZ

BALDOR MOTOR CEM7042T robbanásbiztos motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 182TC váz

Tétel: AJ6PTZ Típus: CEM7042T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
Hatékonyság89.5%
Ház típusaXPFC
Keret anyagAcél
Keret méret182TC
Teljes terhelésű erősítők8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6
HP3 hp
Szigetelési osztályB
IP besorolás44
Szerelési típusC-arc, lábra szerelve
Teljes hossz18.86 "
Fázis3 tel
Értékelés50 / 60 Hz
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1-1 / 8 "
Hőmérséklet KódT3C
Feszültség190/380/230/460 V.
Súly97 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó hossza (cm)47.9
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kompresszorokhoz, szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és ventilátorokhoz, amelyek robbanásbiztos motorokat igényelnek, 1.15-ös szolgáltatási tényezővel
    • Labirintus típusú süllyesztett fém tengelyhúzóval rendelkezik a fejlett csapágyvédelem érdekében
    • Robbanásbiztos lefolyó / légtelenítő megakadályozza a páralecsapódást
    • Kétrészes epoxi bevonat a korrózióval szembeni ellenálló képesség érdekében
    • 40 ° C környezeti hőmérsékleten működik
    • Az UL és a CSA jóváhagyta az I. osztályba, a C & D csoportba és a T3C osztályba

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet KódtípusFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR EM7073T Robbanásbiztos motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, XPFC, 184T váz | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,689.22
BALDOR MOTOR EM7075T Robbanásbiztos motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 184T váz | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€2,262.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM7042T robbanásbiztos motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 182TC váz