Adatok rögzítése

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

AC feszültség / áram adatgyűjtő, kettős bemenet, True RMS
Cikkszám: CD4DFH
Modell: R5003
157.725Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
10.313. ábra 50 - 250-ban 1 napos Pk 100
Cikkszám: AG7DQJ
Modell: BN 24001660-008
38.417Ft /csomag
Kosárba
Kör alakú papírtábla, 10.3 hüvelykes diagram átmérője, 0-1200, 100 csomag
Cikkszám: CR3HFZ
Modell: BN 24001661-011
33.898Ft /csomag
Kosárba
Kör alakú papírtábla, 4 hüvelykes diagram átmérője, 0-60 PSI, 60 csomag
Cikkszám: CR3HKF
Modell: 029 diagram
32.131Ft /csomag
Kosárba
Kör alakú papírtábla, 8 hüvelykes diagram átmérője, 0-1000, 60 csomag
Cikkszám: CR3HMQ
Modell: 441 diagram
54.352Ft /Mértékegység
Kosárba
Panelmonitor, 38 A, 480 VAC, 10 mm-es méret
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Panelmonitor, 38 A, 480 VAC, 10 mm-es méret

Cikkszám: CE6UJR
Modell: HBLPG003Y0H010MM
Lásd a részleteket
Papír diagram, 3 hüvelyk, 76-122 fok. F, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag
Cikkszám: AE4GPD
Modell: C307
55.417Ft /Mértékegység
Kosárba
Papírtábla, 8 hüvelyk, 0–100 fok. F/C, 31 napos felvétel, 60 db-os csomag
Cikkszám: AB2YCZ
Modell: C409
54.884Ft /Mértékegység
Kosárba
Papírtábla, 8 hüvelyk, 40–110 fok. F, 0–100% relatív páratartalom, 31 napos felvétel, 60 db-os csomag
Cikkszám: AA8XRX
Modell: C481
54.232Ft /Mértékegység
Kosárba
Dugaszolható töltő, falra szerelhető, 120/240 VAC, 12 V DC, 1000 mA kimeneti áram, pozitív
Cikkszám: CP3RXN
Modell: R180
24.026Ft /Mértékegység
Kosárba
12...4243

Adatok rögzítése

A légköri szintek és hőmérsékletek adatrögzítése elengedhetetlen a megfelelő berendezések karbantartásához, a vizsgálatok elvégzéséhez és a létesítmények elvégzéséhez. Ezért találhat eszközöket az elektromos és légköri tulajdonságok megfelelő rögzítéséhez, valamint a legjobb diagramokat, jelzőtáblákat és csíkokat az összes adat rögzítéséhez. A feltételek és szintek mérése széles választékban eszközeink segítenek minden igényt kielégíteni, és pontos információkat nyújtanak a megfelelő légköri viszonyok karbantartásához, hibaelhárításához és kezeléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?