BALDOR MOTOR EM7040T-I Fúrógép Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 RPM, 50/60 Hz, 5/3 LE, Xpfc, 215t | AJ6UPC

BALDOR EM7040T-I fúróberendezés, 190/380/230 / 460V, 1165/975 RPM, 50/60 HZ, 5 / 3 LE, XPFC, 215T

Tétel: AJ6UPC Típus: EM7040T-I

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
erősítők14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8
BázisRG
Lebontási nyomaték73.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázXPFC
Keret215T
Teljes terhelési nyomaték22.7 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP5/3
SzigetelésF
Vezet9 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.61 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény5/3
Fázis3
Power Factor72
FelülvizsgálatE
RPM1160/960
Hőmérséklet KódT3C
Hőmérséklet Emelkedik68 ° C
típus3748M
Feszültség230 / 460 / 190 / 380

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó hossza (cm)56.69
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-C & D
    • Zárt rotor nyomaték: 55.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP0977XPSL
    • Felhúzási nyomaték: 49.4 LB-FT
    • Induló áram: 51.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelési osztálySzerelési típusNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR CEM7053T-I fúrógép, 1.15 Sf motor, 230/460v, 3600 ford./perc, 60 Hz, 15 LE, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hpFLábtartó / C-Face---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR CEM7068T-I Fúrógép teljesítménymotor, 1780/1480 ford./perc, 60/50 Hz, 75/60 ​​LE, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hpFLábtartó / C-Face---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Fúrógép teljesítménymotor, 575V, 3520 ford./perc, 60 Hz, 30 LE, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hpFLábtartó / C-Face---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7045T-I Fúrógép teljesítménymotor, 3520/2930 ford./perc, 50/60 Hz, 7.5/5 LE, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 LEFLábba szerelt---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 fúrógép, 1.15 Sf motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 10 LE, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hpFLábtartó---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 fúrógép, 1.15 Sf motor, 1770 ford./perc, 30 LE, 286 t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 erősítők04-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM74124T-I-4 Robbanásbiztos motor, 1785 ford./perc, 60 Hz, 125 LE, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4141.0 A141.0 A--F--4-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR EM7040T-I fúróberendezés, 190/380/230 / 460V, 1165/975 RPM, 50/60 HZ, 5 / 3 LE, XPFC, 215T