BALDOR MOTOR CDPX3406 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.25 LE, XPFC, 56C váz | AJ6PDW

BALDOR MOTOR CDPX3406 általános célú egyenáramú motor, 180 V, 1750 RPM, 0.25 LE, XPFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PDW Típus: CDPX3406

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,933.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
Armatúra áram1.3
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5011CV01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázXPFC
Keret56C
HP. 25
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény. 25
FelülvizsgálatV
RPM1750
Hőmérséklet KódT3C
típus3413P
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Adattábla száma: NP0727XP

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségArmatúra áramArmatúra feszültségKefékHPteljesítményFelülvizsgálattípusÁr
BALDOR MOTOR CDPX3410 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 90V, 1750 RPM, 0.25 LE, XPFC, 56C váz | AJ6PDX CDPX3410902.7902 / BP5011CV01. 25. 25W3413P€6,897.08
BALDOR MOTOR CDPX3416 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.33 LE, XPFC, 56C váz | AJ6PDY CDPX34161801.71802 / BP5011CV01. 33. 33P3420P€4,940.93
BALDOR MOTOR CDPX3420 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 90V, 1750 RPM, 0.33 LE, XPFC, 56C váz | AJ6PDZ CDPX3420903.6902 / BP5011CV01. 33. 33U3420P€8,661.86
BALDOR MOTOR CDPX3426 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.5 LE, XPFC, 56 váz | AJ6PEA CDPX34261802.51802 / BP5011CV01.5.5S3428P€5,579.58
BALDOR MOTOR CDPX3430 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 90V, 1750 RPM, 0.5 LE, XPFC, 56 váz | AJ6PEB CDPX3430905.2902 / BP5011CV01.5.5U3428P€9,780.79
BALDOR MOTOR CDPX3555 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 1 LE, XPFC, 56C váz | AJ6PEF CDPX35551804.91802 / BP5035AB0111Q3536P€16,102.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDPX3406 általános célú egyenáramú motor, 180 V, 1750 RPM, 0.25 LE, XPFC, 56C váz
€3,933.93 /Mértékegység