DAYTON Mennyezeti elszívók

A Dayton mennyezeti elszívó ventilátorokat úgy tervezték, hogy a fürdőszobákat, irodákat, elektromos szekrényeket, valamint szerver- és raktárhelyiségeket hűvösen és jól szellőzzék. 0.34 és 10.5 A közötti áramerősséget kínálnak. Horganyzott acélkeretekkel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és 104 F-os maximális bemeneti hőmérsékletet biztosítanak.

Szűrő

DAYTON -

Egysoros szekrényes szellőzők

A Dayton soros kabinos szellőzői zajtalan, több területű szellőzést biztosítanak a fürdőszobákban és a háztartási helyiségekben. Ezek a ventilátorok horganyzott acél házzal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Rugós terheléscsillapítókkal vannak beépítve a rezgéscsillapítás érdekében, valamint nyitott cseppálló burkolattal a motortekercselés hűtésére. Ezek az UL / cUL listán szereplő szellőzők vízszintes és függőleges irányú felszerelést is lehetővé tesznek, és 13.25, 14 és 18 hüvelykes házhosszban kaphatók.

StílusModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkHáz magasságaHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "€667.71
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€944.55
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "€522.91
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€1,003.47
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€621.85
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€607.70
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€767.06
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€786.95
DAYTON -

In-Line szekrény szellőző, Doublewide

A Dayton soros dupla széles szellőztetők alkalmasak nyilvános mellékhelyiségek és konferenciatermek folyamatos szellőztetésére. Ezek a szellőztetők hővédett, nyitott, cseppálló motorokkal rendelkeznek, amelyek maximum 1610 ford./perc fordulatszámmal működnek, és vízszintes / függőleges rögzítést kínálnak az egyszerű telepítés érdekében. Acél/műanyag/alumínium kerekekkel vannak beépítve, és 18 és 45.5 hüvelyk közötti házhosszúságban kaphatók.

StílusModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A6WZN8334737698---104.40€1,182.22
A6WZN9638813784603567527103.77€1,251.03
B3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,343.39
DAYTON -

Mennyezeti szellőzők

A Dayton mennyezeti szellőzőket úgy tervezték, hogy csökkentsék a páratartalmat, hogy gyorsan eltávolítsák a bepárásodott tükröket, és minimális szinten tartsák a fürdőszobai nedvességet. Hangelnyelő hangszigeteléssel rendelkeznek, így csendes, nagy teljesítményű szellőzést biztosítanak fürdőszobákban, háztartási helyiségekben, tárgyalókban és irodákban. Ezek az UL és C-UL listás ventilátorok hővédett motorral és külső elektromos hozzáféréssel rendelkeznek, csökkentve a telepítési időt. Válasszon a mennyezeti szellőzők széles kínálatából, amelyek 9, 11.25 és 14.5 hüvelykes házmagasságban kaphatók.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotorházMotor fordulatszámSzerelési helyzetSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár (ÁFA nélkül)
A6WZN11.87443413Nyissa meg a Drip Proof alkalmazást1000Mennyezet3.53.0€1,022.63
A5AE753.30557512Nyissa ki a Cseppálló1070Vízszintes4.84.5€933.25
A5AE773.30812782Nyissa ki a Cseppálló1600Vízszintes8.48.3€1,190.44
DAYTON -

Mennyezeti szellőző 1410 Cfm 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5AE80AE3AFB€1,408.46
DAYTON -

Mennyezeti ventilátor szigetelt 752 CFM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6WZN2AF2PJX€1,139.00
DAYTON -

Soros szekrényventilátor alacsony profilú 103 Cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6WZN3AF2PJY€436.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?