DAYTON 6WZN8 beépített ventilátor 737 Cfm | AF2PKD

DAYTON 6WZN8 Beépített szekrényventilátor 737 Cfm

Raktáron
Tétel: AF2PKD Modell: 6WZN8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,182.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP737
CFM @ 0.100-In. SP698
CFM @ 0.125-In. SP688
CFM @ 0.200-In. SP658
CFM @ 0.250-In. SP635
CFM @ 0.375-In. SP567
CFM @ 0.500-In. SP475
CFM @ 0.625-In. SP334
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)10
Teljes terhelésű erősítők4.40
Ház magassága14.5 "
Ház hossza18 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége14.375 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)13-1/4
Bemeneti szélesség (hüvelyk)16-7/8
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1080
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.2.5
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.2.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.2.5
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés1DGV2
típusKettős
Feszültség115
Watts325
Kerékátmérő7 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.5015
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 3DPF6 beépített szekrényes szellőző 1584 Cfm 115v | AC8TMM 3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,343.39
DAYTON 6WZN9 beépített ventilátor 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.77€1,251.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6WZN8 Beépített szekrényventilátor 737 Cfm
€1,182.22 /Mértékegység