DAYTON 6WZN6 In-line szekrényventilátor 254 Cfm | AF2PKB

DAYTON 6WZN6 Beépített szekrényventilátor 254 Cfm

Raktáron
Tétel: AF2PKB Modell: 6WZN6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€621.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP254
CFM @ 0.100-In. SP231
CFM @ 0.125-In. SP226
CFM @ 0.200-In. SP212
CFM @ 0.250-In. SP203
CFM @ 0.375-In. SP178
CFM @ 0.500-In. SP145
CFM @ 0.625-In. SP109
CFM @ 0.750-In. SP70
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)8
Teljes terhelésű erősítők0.45
Ház magassága11.25 "
Ház hossza14 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége11.875 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)10
Bemeneti szélesség (hüvelyk)12-7/8
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám900
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetSorban
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.0.6
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.4
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.0.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.0.9
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés1DGV1
típusEgységes
Feszültség115
Watts48.2
Kerékátmérő6 11 / 16 "
Kerék anyagaplatic

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.793
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkHáz magasságaHáz hosszaÁr
DAYTON 3DPE7 In-line szekrény szellőző 124 Cfm 115 V | AC8TMD 3DPE7-124112-60.629"13.25 "€522.90
DAYTON 3DPE8 soros szekrény szellőző 215 Cfm 115 V | AC8TME 3DPE8-215202-61.109"13.25 "€667.71
DAYTON 3DPE9 soros szekrény szellőző 266 Cfm 115 V | AC8TMF 3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€607.70
DAYTON 3DPF1 soros szekrény szellőző 318 Cfm 115 V | AC8TMG 3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€767.07
DAYTON 3DPF2 In-line szekrény szellőző 412 Cfm 115 V | AC8TMH 3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€786.95
DAYTON 3DPF3 In-line szekrény szellőztető 545 Cfm 115 V | AC8TMJ 3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€944.55
DAYTON 6WZN7 In-line szekrényventilátor 447 Cfm | AF2PKC 6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€1,003.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6WZN6 Beépített szekrényventilátor 254 Cfm
€621.84 /Mértékegység