A CFM @ 0.200-In. SP: 371 , CFM @ 0.625-In. SP: 625 , CFM @ 0.750-In. SP: 581 , Kibocsátási magasság (in.): 8 , Ház magassága: 14.5 " , Ház hossza: 18 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 14.375 " , Hz: 60 , Szigetelt: Igen , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: Árnyékolt pole , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Sebesség: 1 , Típus: Szigetelt , Feszültség: 115
Mennyezeti szellőzők
A Dayton mennyezeti szellőzőket úgy tervezték, hogy csökkentsék a páratartalmat, hogy gyorsan eltávolítsák a bepárásodott tükröket, és minimális szinten tartsák a fürdőszobai nedvességet. Hangelnyelő hangszigeteléssel rendelkeznek, így csendes, nagy teljesítményű szellőzést biztosítanak fürdőszobákban, háztartási helyiségekben, tárgyalókban és irodákban. Ezek az UL és C-UL listás ventilátorok hővédett motorral és külső elektromos hozzáféréssel rendelkeznek, csökkentve a telepítési időt. Válasszon a mennyezeti szellőzők széles kínálatából, amelyek 9, 11.25 és 14.5 hüvelykes házmagasságban kaphatók.