DAYTON 6WZN1 mennyezeti szellőző szigetelt 443 Cfm | AF2PJW

DAYTON 6WZN1 mennyezeti szellőző szigetelt 443 Cfm

Raktáron
Tétel: AF2PJW Modell: 6WZN1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,022.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti szellőző
CFM @ 0.000-In. SP443
CFM @ 0.100-In. SP413
CFM @ 0.125-In. SP405
CFM @ 0.200-In. SP371
CFM @ 0.250-In. SP351
CFM @ 0.375-In. SP306
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)8
Teljes terhelésű erősítők1.87
Rács hossza19-3 / 8 In.
Rács anyagaalumínium
Rács szélessége16-3 / 4 In.
Ház magassága14.5 "
Ház hossza18 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége14.375 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)8
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1000
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetMennyezet
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.5
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés1DGV1
típusSzigetelt
Feszültség115
Watts121
Kerékátmérő7 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.859
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)45.47
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotorházMotor fordulatszámSzerelési helyzetSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 5AE75 mennyezeti szellőző 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Nyissa ki a Cseppálló1070Vízszintes4.84.5€933.25
DAYTON 5AE77 mennyezeti szellőző 780 Cfm 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Nyissa ki a Cseppálló1600Vízszintes8.48.3€1,190.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6WZN1 mennyezeti szellőző szigetelt 443 Cfm
€1,022.63 /Mértékegység