DAYTON 3DPF6 beépített szekrényes szellőző 1584 Cfm 115v | AC8TMM

DAYTON 3DPF6 beépített szekrényes szellőző 1584 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AC8TMM Modell: 3DPF6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,343.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP1584
CFM @ 0.100-In. SP1543
CFM @ 0.125-In. SP1533
CFM @ 0.200-In. SP1503
CFM @ 0.250-In. SP1483
CFM @ 0.375-In. SP1439
CFM @ 0.500-In. SP1395
CFM @ 0.625-In. SP1345
CFM @ 0.750-In. SP1293
CFM @ 0.875-In. SP1238
CFM @ 1.000-In. SP1181
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)18.75
Teljes terhelésű erősítők7.80
Ház magassága14.5 "
Ház hossza23.75 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége14.375 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)13-1/4
Bemeneti szélesség (hüvelyk)22-5/8
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1450
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetSorban
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.3
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.2
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.2
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.2
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés1DGV3
típusKettős
Feszültség115
Watts822
Kerékátmérő7 1 / 2 "
Kerék anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.912
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 6WZN8 beépített ventilátor 737 Cfm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.40€1,182.22
DAYTON 6WZN9 beépített ventilátor 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.77€1,251.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3DPF6 beépített szekrényes szellőző 1584 Cfm 115v
€1,343.39 /Mértékegység