DAYTON Egysoros szekrényes szellőzők


Szűrő
Kibocsátási szélesség (hüvelyk): 8 , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Szigetelt: Igen , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: Árnyékolt pole , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Sebesség: 1 , Típus: Egységes , Feszültség: 115
StílusModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkHáz magasságaHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
3DPE8
-215202-61.109"13.25 "€667.71
A
3DPF3
-545514-83.1114.5 "18 "€944.55
A
3DPE7
-124112-60.629"13.25 "€522.91
A
6WZN7
-447441-81.8714.5 "18 "€1,003.47
A
6WZN6
1092542317080.4511.25 "14 "€621.85
A
3DPE9
16526624613280.7911.25 "14 "€607.70
A
3DPF1
20131829914480.7111.25 "14 "€767.06
A
3DPF2
32441240030981.3311.25 "14 "€786.95

Egysoros szekrényes szellőzők

A Dayton soros kabinos szellőzői zajtalan, több területű szellőzést biztosítanak a fürdőszobákban és a háztartási helyiségekben. Ezek a ventilátorok horganyzott acél házzal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Rugós terheléscsillapítókkal vannak beépítve a rezgéscsillapítás érdekében, valamint nyitott cseppálló burkolattal a motortekercselés hűtésére. Ezek az UL / cUL listán szereplő szellőzők vízszintes és függőleges irányú felszerelést is lehetővé tesznek, és 13.25, 14 és 18 hüvelykes házhosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?