DAYTON 5AE80 mennyezeti szellőző 1410 Cfm 115 V | AE3AFB

DAYTON 5AE80 mennyezeti szellőző 1410 Cfm 115 V

Raktáron
Tétel: AE3AFB Modell: 5AE80

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,408.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti szellőző
CFM @ 0.000-In. SP1455
CFM @ 0.100-In. SP1414
CFM @ 0.125-In. SP1404
CFM @ 0.250-In. SP1353
CFM @ 0.375-In. SP1307
CFM @ 0.500-In. SP1262
CFM @ 0.625-In. SP1218
CFM @ 0.750-In. SP1174
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)18.75
Teljes terhelésű erősítők7.40
Rács hossza25 In.
Rács anyagaalumínium
Rács szélessége16-3 / 8 In.
Ház magassága14.5 "
Ház hossza23.75 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége14.375 "
Hz60
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1450
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetVízszintes
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.9.6
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés1DGV3
típusSzigetelt, dupla méretű
Feszültség115
Watts786
Kerékátmérő7 1 / 2 "
Kerék anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.515
Hajó magassága (cm)40.39
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)45.47
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5AE80 mennyezeti szellőző 1410 Cfm 115 V
€1,408.46 /Mértékegység