DAYTON 6WZN3 beépített ventilátor, alacsony profilú 103 Cfm | AF2PJY

DAYTON 6WZN3 Beépített szekrényventilátor alacsony profilú 103 Cfm

Raktáron
Tétel: AF2PJY Modell: 6WZN3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP103
CFM @ 0.100-In. SP100
CFM @ 0.125-In. SP100
CFM @ 0.200-In. SP99
CFM @ 0.250-In. SP98
CFM @ 0.375-In. SP97
CFM @ 0.500-In. SP96
CFM @ 0.625-In. SP94
CFM @ 0.750-In. SP86
Kisütés Dia.6"
Ürítési magasság (hüvelyk)6 dia
Ürítési szélesség (hüvelyk)6 dia
Csatorna Dia.6"
Teljes terhelésű erősítők1.14
Ház magassága7"
Ház hossza13.875 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége11.5 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)10-1/4
Bemeneti szélesség (hüvelyk)3-1/4
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám950
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetSorban
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.2.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.2.0
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés48C172
típusAlacsony profilú
Feszültség115
Watts80
Kerékátmérő7 5 / 16 "
Kerék anyagaPolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6385
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8414519060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6WZN3 Beépített szekrényventilátor alacsony profilú 103 Cfm
€436.71 /Mértékegység