Összeszerelve: Igen , Polconkénti kapacitás: 400 font , Caster Átm.: 5" , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 1.25 " , Szín: Szürke , Polcok közötti távolság: 12 " , Fiókmélység: 19-13 / 16 " , Fiók magassága: 6.75 " , Fiók szélessége: 14 5 / 16 " , Mérő: 14 , Fogantyú: Acélcső , Fogantyúval együtt: Nem , Ajkak magassága: 1.5 " , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Polc hossza: 30 " , Polc stílusa: Lipped / Flush kombináció , Polc típusa: 3 oldalas ajkú él, egyoldalas lapos , Polc szélessége: 24 "