DAYTON In-Line szekrény szellőző, Doublewide


Szűrő
Kibocsátási magasság (in.): 8 , Ház magassága: 14.5 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 14.375 " , Hz: 60 , Szigetelt: Igen , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: Árnyékolt pole , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Sebesség: 1 , Típus: Kettős , Feszültség: 115
StílusModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
6WZN8
334737698---104.40€1,182.22
A
6WZN9
638813784603567527103.77€1,251.03
B
3DPF6
13451584154312931238118118.757.80€1,343.39

In-Line szekrény szellőző, Doublewide

A Dayton soros dupla széles szellőztetők alkalmasak nyilvános mellékhelyiségek és konferenciatermek folyamatos szellőztetésére. Ezek a szellőztetők hővédett, nyitott, cseppálló motorokkal rendelkeznek, amelyek maximum 1610 ford./perc fordulatszámmal működnek, és vízszintes / függőleges rögzítést kínálnak az egyszerű telepítés érdekében. Acél/műanyag/alumínium kerekekkel vannak beépítve, és 18 és 45.5 hüvelyk közötti házhosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?