DAYTON 5AE77 mennyezeti szellőző 780 Cfm 115 V | AE3AEY

DAYTON 5AE77 mennyezeti szellőző 780 Cfm 115 V

Raktáron
Tétel: AE3AEY Modell: 5AE77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,190.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti szellőző
CFM @ 0.000-In. SP812
CFM @ 0.100-In. SP782
CFM @ 0.125-In. SP775
CFM @ 0.250-In. SP741
CFM @ 0.375-In. SP704
CFM @ 0.500-In. SP665
CFM @ 0.625-In. SP625
CFM @ 0.750-In. SP581
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)10
Teljes terhelésű erősítők3.30
Rács hossza19-3 / 8 In.
Rács anyagaalumínium
Rács szélessége16-3 / 8 In.
Ház magassága14.5 "
Ház hossza18 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége14.375 "
Hz60
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1600
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetVízszintes
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.8.4
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.8.3
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.3
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.9
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés1DGV2
típusSzigetelt
Feszültség115
Watts348
Kerékátmérő7 1 / 2 "
Kerék anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.785
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotorházMotor fordulatszámSzerelési helyzetSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 5AE75 mennyezeti szellőző 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Nyissa ki a Cseppálló1070Vízszintes4.84.5€933.25
DAYTON 6WZN1 mennyezeti szellőző szigetelt 443 Cfm | AF2PJW 6WZN11.87443413Nyissa meg a Drip Proof alkalmazást1000Mennyezet3.53.0€1,022.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5AE77 mennyezeti szellőző 780 Cfm 115 V
€1,190.45 /Mértékegység