DAYTON 6WZN2 mennyezeti szellőző szigetelt 752 CFM | AF2PJX

DAYTON 6WZN2 mennyezeti szellőző szigetelt 752 CFM

Raktáron
Tétel: AF2PJX Modell: 6WZN2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,139.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti szellőző
CFM @ 0.000-In. SP752
CFM @ 0.100-In. SP714
CFM @ 0.125-In. SP701
CFM @ 0.200-In. SP672
CFM @ 0.250-In. SP653
CFM @ 0.375-In. SP588
CFM @ 0.500-In. SP486
CFM @ 0.625-In. SP320
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)10
Teljes terhelésű erősítők4.4
Rács hossza19-3 / 8 In.
Rács anyagaalumínium
Rács szélessége16-3 / 8 In.
Ház magassága14.5 "
Ház hossza18 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége14.375 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)10
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1080
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetVízszintes
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.6.0
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés1DGV2
típusSzigetelt, egysíkú
Feszültség115
Watts285
Kerékátmérő7.625 "
Kerék anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.5195
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)45.47
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6WZN2 mennyezeti szellőző szigetelt 752 CFM
€1,139.01 /Mértékegység