DAYTON 6WZN9 beépített ventilátor 813 Cfm | AF2PKE

DAYTON 6WZN9 Beépített szekrényventilátor 813 Cfm

Raktáron
Tétel: AF2PKE Modell: 6WZN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,251.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP813
CFM @ 0.100-In. SP784
CFM @ 0.125-In. SP777
CFM @ 0.200-In. SP755
CFM @ 0.250-In. SP742
CFM @ 0.375-In. SP707
CFM @ 0.500-In. SP672
CFM @ 0.625-In. SP638
CFM @ 0.750-In. SP603
CFM @ 0.875-In. SP567
CFM @ 1.000-In. SP527
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)10
Teljes terhelésű erősítők3.77
Ház magassága14.5 "
Ház hossza18 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége14.375 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)13-1/4
Bemeneti szélesség (hüvelyk)16-7/8
SzigeteltIgen
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1600
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés1DGV2
típusKettős
Feszültség115
Watts405
Kerékátmérő7 1 / 2 "
Kerék anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.497
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 3DPF6 beépített szekrényes szellőző 1584 Cfm 115v | AC8TMM 3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,343.39
DAYTON 6WZN8 beépített ventilátor 737 Cfm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.40€1,182.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6WZN9 Beépített szekrényventilátor 813 Cfm
€1,251.03 /Mértékegység