STARRETT 98-as sorozatú gépi szintek, köszörült és fokozatos fiolák


Szűrő
Alkalmazás: Precíziós szintezés , Szín: Fekete , Építkezés: Öntöttvas , Befejez: Szatén króm üvegcső , Keret anyaga: Öntöttvas , Magasság: 3" , Anyaga: Öntöttvas , Terméktípus: Gépészek szintje , Típus: Pontosság
StílusModellPontosságjellemzőkTartalmazzaHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
98-4
-Fiola: köszörült és fokozatos, pozitív beállításra állítható, szatén bevonatú sárgaréz csőben, súrlódó zárófedéllel, talp: teljes hosszúságú evolvens horonyN / A4"-€319.18
B
98Z-12
0.005 "-N / A12 "-€769.73
C
98-8
0.005" Ft/80-90 másodperc-N / A8"1.5 "€453.63
D
98-12
0.005" Ft/80-90 másodperc-N / A12 "2"€623.04
E
98-6
0.005" Ft/80-90 másodpercCsiszolt és beosztásos fő fiolák, keresztteszt-fiola, pozitív beállításra állítható fiolák, az alapon teljes hosszúságú evolvens horonyN / A6"1 1 / 2 "€339.21
F
98Z-18
0.005 '-Fa tok18 "-€1,335.99
E
98-6 W / SLC
0.005 '-Szabványos tanúsító levél (SLC)6"-€445.14
G
98-12 W / SLC
0.005 '-Szabványos tanúsító levél (SLC)12 "-€684.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?