VESTIL Dokk barikádok

A Vestil dokkbarikádok kézi kézi forgattyús csörlővel vannak felszerelve a barikádkar emeléséhez/leengedéséhez. A karoszlopon található egy zárórúd, amely korlátozza a karok forgását, és egy elektromos, lökhárító típusú biztonsági leállító áramkör az akadályok érzékelésére.

Szűrő

VESTIL -

CYL-FMSR sorozatú barikád állványok

A Vestil CYL-FMSR sorozatú barikádállványok a hengerek függőleges tartására szolgálnak, amikor nincsenek használatban. Ezek az állványok kompakt kialakításúak, hogy korlátozzák a lökdösődést, és porszórt felülettel rendelkeznek a szívósság növelése és a kopás minimalizálása érdekében. Ezek a barikád állványok két változatban állnak rendelkezésre az egy és három henger hatékony egymásra helyezéséhez. Raptor Supplies bővítményeket is kínál ezekhez az állványokhoz, amelyek integrálhatók a meglévő modellekkel, hogy több tárhelyet biztosítsanak kevesebb helyen. Válasszon a könnyű alumínium barikád állványok teljes kínálatából.

StílusModellKapacitásHosszCsavarlyukak számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACYL-FMSR-1100 lbs.13.5 "413 1 / 2 "€308.36
ajánlatkérés
BCYL-FMSR-3200 lbs.34.5 "613.5 "€452.07
ajánlatkérés
VESTIL -

DCBB sorozatú dokkolólánc-sorompó rendszerek

StílusModellBollard Dia.MagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
ADCBB-42-4.54 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "€594.16
ajánlatkérés
BDCBB-42-5.55 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "€635.67
VESTIL -

SLG sorozatú biztonsági emelőkapuk

StílusModellEmelt kar magasságaKar hosszúságCsökkentett kapuszélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASLG-6111 "72 "6 ft.73.75 "€1,016.91
ajánlatkérés
BSLG-10159 "114 "10 ft.121.75 "€1,240.26
ajánlatkérés
VESTIL -

DJG sorozat Dock Barikádok

StílusModellSzélességKar magassága leengedveEmelt kar magasságaKar hosszúságAjtó magasságaAjtó szélességeMagasságÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
ADJG-100130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Elektrohidraulikus€10,224.43
BDJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Kézikönyv€6,949.37
ajánlatkérés
CDJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Elektrohidraulikus€11,051.48
ajánlatkérés
VESTIL -

DWB sorozat gazdaságos felső ajtóra figyelmeztető korlátok

StílusModellAjtó magasságaAjtó szélességefenékmagasságMagasságBelső szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADWB-888 ft.8 ft.40.12 "98.13 "96 "108 "€1,482.97
ajánlatkérés
BDWB-91010 ft.9 ft.118.625 "122.13 "108 "120 "€1,638.74
CDWB-81010 ft.8 ft.118.625 "122.13 "96 "108 "€1,600.67
DDWB-101010 ft.10 ft.118.625 "122.13 "120 "132 "€1,723.68
VESTIL -

CYL-FMSR sorozatú barikád hosszabbító állványok

StílusModellKapacitásHosszCsavarlyukak számaÁr (ÁFA nélkül)
ACYL-FMSR-1-ExT100 lbs.13.5 "2€169.60
ajánlatkérés
BCYL-FMSR-3-ExT200 lbs.34.5 "3€204.41
ajánlatkérés
VESTIL -

Dokkoló láncsorompó pollár, átalakító hardverkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DCBB-B-KITAG7QHY€210.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?