A B Alkalmazás: Használja a rakodó dokkokban és környékén a jobb láthatóság érdekében sötét pótkocsikban , Kar típusa: Kétkarú állítható , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Izzó típusa: Nagynyomású nátrium , bilincs: Nem , Szín: Sárga , Csatlakozási stílus: Csatlakoztassa , Ház anyaga: Polikarbonát , Anyaga: Alumínium , Max. Izzónkénti teljesítmény: 50W , Teljes magasság: 12 1 / 2 " , Teljes szélesség: 9 1 / 2 " , fázis: 1 , pajzs anyaga: Műanyag , Alkategória: Munkalámpák , Típus: Függő , Feszültség: 115V , Vízálló: Nem