VESTIL Udvari rámpák

Egyedülálló kialakítással, amely csak egyetlen embert igényel a rámpa elhelyezésére, az üzemi magasság beállítására és a pótkocsik földszintről történő be- és kirakására. Acél és rozsdaálló alumínium rácsok kaphatók

Szűrő

VESTIL -

YR sorozatú védőkorlát

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AYR-GR-30€4,298.12
ajánlatkérés
BYR-GR-36€5,355.09
ajánlatkérés
VESTIL -

YR sorozatú udvari rámpa opciók

StílusModellszínekHidraulikus emelőerőÁr (ÁFA nélkül)
AYR-HL-DCFekete12V DC€5,167.91
BYR-HLFekete ezüstKézi pumpa€3,924.09
VESTIL -

SY sorozatú alumínium udvari rámpák acél ráccsal

StílusModellKapacitásMélységTávolság a járdaszegélyek közöttTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€31,839.63
BSY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€47,179.21
CSY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€29,755.60
DSY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€27,938.18
ESY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€35,015.37
FSY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€33,735.15
GSY-20933020000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€39,613.38
HSY-20843020000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€32,917.27
ISY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€30,263.26
JSY-209336-L20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€47,524.09
KSY-207236-L20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€34,244.39
LSY-208436-L20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€37,418.44
MSY-25843025000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€34,606.57
NSY-25933025000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€44,954.82
OSY-258436-L25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€38,707.28
PSY-25723025000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€32,208.70
QSY-257236-L25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€35,595.85
RSY-259336-L25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€51,070.47
SSY-308436-L30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€46,611.04
TSY-30723030000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€35,074.42
USY-307236-L30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€38,203.24
VSY-30843030000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€38,814.68
VESTIL -

YR sorozatú helyhez kötött acél udvari rámpák Edge-O-dokkolóval

StílusModellKapacitásTávolság a járdaszegélyek közöttDokk szintező szélességeMagasságbeállítási módszerLezárási szintHasználható rámpaszélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AYRDS-16-7236-H16000 lbs.66 "66 "Kézi hajtókar72 "66 "72 "€30,195.65
BYRDS-16-8536-M16000 lbs.78 "72 "hidraulikus Jack40.12 "78 "85 "€32,825.56
CYRDS-16-7236-M16000 lbs.66 "66 "hidraulikus Jack72 "66 "72 "€29,563.26
DYRDS-16-8536-H16000 lbs.78 "72 "Kézi hajtókar40.12 "78 "85 "€33,452.68
EYRDS-20-8536-H20000 lbs.78 "72 "Kézi hajtókar40.12 "78 "85 "€38,159.86
FYRDS-20-8536-M20000 lbs.78 "72 "hidraulikus Jack66 "78 "85 "€37,536.28
StílusModellszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AYR-RAHDRLEzüstAlumínium€117.63
AYR-RHDRLSárgaAcél€51.74
VESTIL -

YR sorozatú acél udvari rámpák

StílusModellHasználható rámpaszélességKapacitásMélységSzélességTávolság a járdaszegélyek közöttDokk szintező szélességeTeljes hosszA rámpa teljes szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AYRD-30-7336-H66 "30000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€40,814.07
BYR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€31,545.20
CYRD-25-7336-H66 "25000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€37,714.56
DYRD-16-7236-H66 "16000 lbs.432 "72 "66 "64 "36 ft.-€31,252.48
EYR-30-733066 "30000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€31,545.20
FYR-25-733666 "25000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€33,185.81
GYR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€27,978.07
HYR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "€28,182.49
IYR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "€27,175.95
JYRD-20-7336-H66 "20000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€35,436.44
KYR-30-733666 "30000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€37,390.75
LYR-25-733066 "25000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€29,346.66
MYR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "€32,709.48
NYRD-16-8436-H78 "16000 lbs.432 "84 "78 "75 "36 ft.-€34,674.00
OYR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€31,323.46
PYR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "€27,995.21
ajánlatkérés
QYRD-20-8536-H78 "20000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€39,618.58
RYR-30-853678 "30000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€39,026.20
SYR-20-853678 "20000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€35,564.74
TYR-25-853678 "25000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€38,670.88
UYR-30-853078 "30000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€34,093.78
VYR-25-853078 "25000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€32,823.83
WYRD-25-8536-H78 "25000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€43,611.99
XYRD-30-8536-H78 "30000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€47,466.78
VESTIL -

AY sorozatú alumínium udvari rámpák alumínium ráccsal

StílusModellKapacitásMélységTávolság a járdaszegélyek közöttTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€28,878.88
BAY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€31,463.77
CAY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€38,000.40
DAY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€50,342.82
EAY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€35,280.42
FAY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€34,674.00
GAY-207236-L20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€36,297.52
HAY-20933020000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€42,468.63
IAY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€31,110.27
JAY-208436-L20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€41,252.44
KAY-209336-L20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€50,935.25
LAY-20843020000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€35,287.38
MAY-25933025000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€45,188.71
NAY-259336-L25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€54,216.69
OAY-258436-L25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€42,252.00
PAY-25843025000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€36,560.69
QAY-257236-L25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€37,368.13
RAY-25723025000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€33,017.73
SAY-30723030000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€36,002.83
TAY-30843030000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€41,422.09
UAY-307236-L30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€42,380.25
VAY-308436-L30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€48,433.61
VESTIL -

Udvari rámpa, opcionális kapaszkodó, 42 hüvelyk magassággal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YR-HDRLAG8CTE€55.39
VESTIL -

Udvari rámpa, opciós vonóhorog, 8 hüvelykes szervizmagasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YR-TB-HAG8CTL€554.28
VESTIL -

Udvari rámpa opció, villafelszedő nyílás, 7.5 x 2.5 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YR-FSAG8CTB€1,462.07
VESTIL -

Ajkak lyukak, a lemaradáshoz, a dokkoló tetejéig

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YR-DHAG8CRT€455.62
Lásd a részleteket
VESTIL -

Járdaszegély magasság opció, 6 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SY-CRB6AG8AAB€382.67
Lásd a részleteket
VESTIL -

Pneumatikus gumiabroncs opció

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SY-PNTRAG8AAC€999.51
Lásd a részleteket
VESTIL -

Sárga szegélyfestési lehetőség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SY-YELAG8AAD€493.51
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?