VESTIL Invertible Villa kézi anyagmozgató gépek

A Vestil kézi csörlős emelőtargoncákat kifejezetten polcok anyagának emelésére, irodai berendezések mozgatására és fali készülékek felszerelésére tervezték. Ezek a kompakt teherautók tartós acélból és alumíniumból készülnek, és két acélvillával rendelkeznek, amelyek optimális magasságba emelhetők / süllyeszthetők a gondtalan be- és kirakodáshoz. Kézi forgattyús csörlővel működtethetők, amely tartalmaz egy megfordítható fogantyút és egy rögzítő eszközt a kocsi szállítás közbeni biztosításához, ezáltal biztosítva a kezelő biztonságát. A Vestil targoncák további két hátsó és két elülső forgókerékkel vannak felszerelve a jobb manőverezhetőség érdekében, valamint egy kétfokozatú árboc-mechanizmussal, teleszkópos belső árbockerettel (egyes típusokon), különböző magasságtartományok biztosítása érdekében. Válasszon ezen hordozható emelőtargoncák széles választékából, amelyek szabványos és targoncás kivitelben kaphatók Raptor Supplies, a Vestil hivatalos forgalmazója.

Szűrő

VESTIL -

A-LIFT sorozatú kézi csörlős emelőtargoncák, terpeszű kivitel

StílusModellTételBelső terpeszszélességKapacitásMélységEmelési magasság max.Max. Állítható villa szélességMax. A villa magasságaA terpeszszélességen kívülÁr (ÁFA nélkül)
AA-LIFT-R-HPKézi csörlő emelő teherautó12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,815.29
BA-LIFT-RInvertible Villa Anyagemelő12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
CA-LIFT-SInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€2,416.61
DA-LIFT-S-HPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,920.86
EA-LIFT-S-EHPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,802.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?