VESTIL A-LIFT sorozatú kézi csörlős emelőtargoncák, terpeszű kivitel


Szűrő
Szín: Ezüst , Villa magassága: 1 3 / 4 " , Villa hossza: 22 7 / 16 " , Villaemelés kézi hajtókar forgatásával: 1" , Villa vastagság: 1.75 " , Villa szélessége: 4" , Keret anyaga: Acél , Első kerék típusa: Forgó , Fogantyú hossza: 18.63 " , Fogantyú anyaga: Acél , Anyaga: Alumínium, acél , Áramforrás: Kéz
StílusModellTételBelső terpeszszélességKapacitásMélységEmelési magasság max.Max. Állítható villa szélességMax. A villa magasságaA terpeszszélességen kívülÁr (ÁFA nélkül)
A
A-LIFT-R-HP
Kézi csörlő emelő teherautó12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€3,557.91
B
A-LIFT-R
Invertible Villa Anyagemelő12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
C
A-LIFT-S-EHP
Invertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,802.98
ajánlatkérés
D
A-LIFT-S
Invertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€2,416.61
E
A-LIFT-S-HP
Invertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,920.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?