VESTIL

A Vestil Manufacturing Corporation az egyik vezető iparági vállalat az anyagmozgató berendezések gyártásában és forgalmazásában. Székhelye Angolában, Indianában és Vestilben található, és az anyagmozgatási, biztonsági és ergonómiai berendezések széles skáláját kínálja, mint például a dokk lökhárítóit, védőkorlátjait, sétálórámpáit, gördülő létrákat és emelőtargoncákat. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

Kéziszerszámok

HVAC és hűtés

Elektromos

hardver

Biztonság

Hidraulika

Szaniterek

Power Tools

Takarításra

Kültéri felszerelések

Szivattyúk

minőségi

pneumatika

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kötőelemek

Hegesztés

Laboratóriumi kellékek

Festék berendezések és kellékek

Erőátvitel

megmunkálás

Irodaszerek

Motors

Kenés

Anyagmozgatás Szűrő

Gödrök és kocka teherautókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kosár és teherautó fedelek
  • Csúszda Hoppers
  • Kocsik
  • Garat kádak
  • Szekerek újrahasznosítása
  • Öndömpingelő garat

    A Vestil ürítőgödröket az anyagok egyszerű betöltésére, szállítására és lerakására tervezték; ideális válogatáshoz és tároláshoz, üzemen belüli háztartáshoz, anyag újrafeldolgozáshoz, folyamat közbeni anyagmozgatáshoz és hulladékgyűjtéshez. Ezek a masszív öndömpingő tartók nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek, amely elbírja a maximális 6200 font terhelést. A márka D stílusú garatait lökhárító kioldással látják el, hogy automatikusan lerakják a tárgyakat, amikor érintkezésbe kerülnek a kuka oldalával, és visszaküldik. függőleges és reteszelt helyzetbe. A Vestil H típusú garatok alacsony profilú kialakítással és 90 fokos dőlésszöggel rendelkeznek a kényelmes és gyors betöltés érdekében, valamint a nagyobb biztonság érdekében a nagy teherbírású reteszelő mechanizmusok. A munkavállalók fáradtságának és sérüléseinek csökkentése érdekében a Vestil hordozható acéltartályokat kínál, erőátviteli meghajtással, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy manuálisan leengedje a garatot a targonca üléséről. Válasszon a Vestil dömperek széles választékából, melyek maximális adagolási magassága 60 hüvelyk Raptor Supplies.

  • Ponyvás teherautók

Készletszedés és letehető szekerekTeljes NeXtime falióra kínálat

Raklap emelők és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos raklapemelők

    A Vestil elektromos raklapemelõket kifejezetten a raktárban, a rakodónál és a munkahelyeken található nehéz raklapok rakodóeszközökkel való emelésére tervezték, egyetlen gombnyomással. Ezek a teljesen meghajtott elektromos csatlakozók könnyen kezelhető fojtókarral rendelkeznek, amely lehetővé teszi az előre- és hátramenet sebességének korlátlan beállítását, valamint egy vészirányú hátramenet-kapcsolóval, amely elmozdítja az egységet a kezelőtől, amíg a kapcsolót ki nem engedik. Ezenkívül elektromágneses tárcsafékkel vannak felszerelve, automatikus halott emberrel, amely a fogantyú elengedésekor aktiválódik a kezelő biztonsága érdekében. Egyes modellek LCD mérleggel kaphatók a raklapok mérésére és a súly 1 lb-os lépésekben történő megjelenítésére, a teherautó névleges kapacitása mellett.

  • Raklapemelő tartozékok
  • Raklap emelők

    A Vestil raklapemelők / teherautók és szerverek ideálisak nehéz rakományok és anyagok rövid távú szállítására raktárakban és raktárhelyiségekben. Ezek a raklapemelők tömör acéltesttel rendelkeznek, amelyek maximális emelési kapacitása 6000 font. A standard egységek vészhelyzeti hátrameneti kapcsolóval rendelkeznek, amely elmozdítja az egységet a kezelőtől, amíg a kapcsolót el nem engedik, valamint egy beépített biztonsági áramkör, amely automatikusan letiltja az egészet. egységet, ha a vészhelyzeti hátrameneti haskapcsoló aktiválva van. Elektromágneses tárcsafékkel vannak felszerelve automatikus halott ember funkcióval, amely a fogantyú elengedésekor aktiválódik. A márka teljes meghajtású elektromos emelői ergonomikus fogantyúval rendelkeznek, könnyen kezelhető gázkarral, korlátlan előre- és hátrameneti sebesség beállítással. Egyes modellek LCD-mérleggel is kaphatók a raklapok mérlegelésére és a tömeg 1 lb-os lépésekben történő kijelzésére a teherautók névleges kapacitásán belül. A Vestil terepjáró targoncák hidrosztatikus erőátviteli rendszerrel rendelkeznek, amely egy kézi működtetésű vezérlőkart az előre- és hátrameneti sebességszabályozáshoz, valamint habbal töltött meghajtó- és pneumatikus kormánykerekeket a maximális lengéscsillapítás érdekében. A márka teljes funkcionalitású raklapemelői megerősített, háromszorosan formázott acélvillákkal vannak felszerelve, hogy nagyobb szilárdságot biztosítsanak, mint a hagyományos egyformázott villák. Válasszon a Vestil emelők széles választékából, akár 96 hüvelykes villahosszban Raptor Supplies.

  • Raklapemelő és -döntő
  • Raklappozicionálók és szintterhelők

Daruk és díszes berendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

1...345

A VESTIL-ről

A Vestil 1958 óta gyárt anyagmozgató, ergonómiai és biztonsági berendezéseket raktározási, tengeri, csomagoló- és autóipari alkalmazásokhoz. A Vestil kiterjedt katalógusa tartalmaz dokkoló szintezőket, dobemelőket, garatokat, állványokat, ollós emelőasztalokat, állványokat, létrákat és mérlegeket. A Vestil Pallet Masters/Szervereket a targoncák alternatívájaként használják, és úgy tervezték, hogy kiküszöböljék a csúszótalpak és a raklapok kézi emelésének vagy mozgatásának szükségességét alvázzal vagy anélkül. Ezek raklap emelők teljesítmény-vontatási hajtást (PTDS-E) tartalmaz, amely tartalmaz egy fojtószelep-vezérlőt és egy automatikus vészkapcsolót a munkavállalók sérülésének és fáradtságának csökkentésére. Vesztil közepes teherbírású 10 fokos ferde karok ideálisak kézi rakodási műveletekhez raktárakban, összeszerelő állomásokon és feldolgozó létesítményekben, ahol a tételek nem maradnak helyben. Ezek a konzolos állványok nyitott kialakításúak a targoncával való könnyű hozzáférhetőség érdekében, a peremek pedig megakadályozzák a rakomány leesését. Rendkívül strapabíróak, és teljes hosszukban fel-le állíthatók, ezzel növelve sokoldalúságukat. Válasszon a fent említett termékek széles kínálatából, valamint olyan cikkek közül, mint az aeroszolos palackok újrahasznosító berendezései, légkeringtetők, szemetes szekrények, babák, görgős kerekek és kézi teherautók, Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Szállítás

A Vestil termékek általában terjedelmesek, és nem alkalmasak futárszolgálatra. A Vestil portáldaruk, emelők, acél garatok, oszlopok, dobemelők és létrák nagy súlyúak. Ezért ezek a Vestil termékek csak légi vagy tengeri szállításra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Automata Eagle Beak Emelők

A villás targonca kezelői könnyedén rögzíthetik, mozgathatják és elengedhetik a dobokat a Vestil Automatic Eagle Beak dobemelők időnként tesztelt kialakítása révén anélkül, hogy el kellene hagyniuk ülésüket. A dob felső ajkának stro-nak kell lennie...Olvass tovább 

PRAIL szekerek

A Vestil PRAIL kocsikat úgy tervezték, hogy biztonságosan és hatékonyan szállítsák és tárolják a Vestil tömegvezérelt reteszelő sorompókat. Ezek az egységek eltávolítható kapcsolóval rendelkeznek, amely a c. mindkét végére felszerelhető...Olvass tovább 

VESTIL Versenyelőnyök

Speciális folyékony bevonatok

  • Steel-It: Az élelmiszerekkel való véletlen érintkezés elleni védelmet igénylő alkalmazásoknál a poliuretán bevonat költséghatékony alternatívát jelent. Ez az FDA által jóváhagyott bevonat enyhe mosási alkalmazásokhoz használható.
  • LINE-X spray poliurea/poliuretán bevonatra: A polikarbamid bevonatok számos felhasználási területtel rendelkeznek az autóiparban, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a katonai/védelmi iparban. A polikarbamid ütés-, kopás- és vegyszerálló, beleértve a medenceklór-, autó-, dízel-, festék-, fehérítő-, szerves oldószer- és műtrágya-állóságot.
  • ZRC hidegen horganyzott összetett bevonat: A ZRC bevonat kiváló korrózióállóságot és védelmet nyújt a legtöbb mosási alkalmazásnál. A cinkben gazdag felület elfogadható helyettesítője a tűzihorganyzásnak és javításnak.

Gyakran ismételt kérdések

Működik a Vestil DCT-2000 30 gallonos dobbal?

A Vestil adaptert kínál 30 gallonos dobokhoz. A Vestil FDC-30 a DCT-2000 emelőre szerelt dobtartókkal/forgatókkal működik együtt 30 gallonos dobok befogadására.

A Vestil MWP-SPIN működik a Vestil MWP-550-el?

Igen, a Vestil MWP-550-DC és az MWP-SPIN együtt is működhet.

Milyen gumiból készülnek a Vestil lemezjátszók?

A Vestil TT-30-RTP lemezjátszók 15% természetes gumiból, 18% szintetikus gumiból, 48% újrahasznosított gumiból és 19% adalékanyagokból készülnek.

Milyen típusú I-gerendát használnak az állítható magasságú acél portáldarukon?

A W-gerendákat a Vestil állítható magasságú acél portáldarukon használják.

Exkluzív márka termékek