VESTIL

A Vestil Manufacturing Corporation az egyik vezető iparági vállalat az anyagmozgató berendezések gyártásában és forgalmazásában. Székhelye Angolában, Indianában és Vestilben található, és az anyagmozgatási, biztonsági és ergonómiai berendezések széles skáláját kínálja, mint például a dokk lökhárítóit, védőkorlátjait, sétálórámpáit, gördülő létrákat és emelőtargoncákat. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

Kéziszerszámok

HVAC és hűtés

Elektromos

hardver

Biztonság

Hidraulika

Szaniterek

Power Tools

Takarításra

Kültéri felszerelések

Szivattyúk

minőségi

pneumatika

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kötőelemek

Hegesztés

Laboratóriumi kellékek

Festék berendezések és kellékek

Erőátvitel

megmunkálás

Irodaszerek

Motors

Kenés

Anyagmozgatás Szűrő

szállítószalagokTeljes NeXtime falióra kínálat

Tároló és szállító kocsikTeljes NeXtime falióra kínálat

Mérlegek és mérlegtartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

Emelőmágnesek és tapadókorong-emelőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Horog alatti emelőmágnesek

    Mágneses emelők egyedi használatra vagy szórógerendákkal együtt acéllemezek, tuskó, blokkok vagy tartályok emelésére, további hevederek, horgok vagy kábelek nélkül. Működési hőmérséklet tartománya -40 és 80°C között legyen

  • Kézi emelőmágnesek
1...45

A VESTIL-ről

A Vestil 1958 óta gyárt anyagmozgató, ergonómiai és biztonsági berendezéseket raktározási, tengeri, csomagoló- és autóipari alkalmazásokhoz. A Vestil kiterjedt katalógusa tartalmaz dokkoló szintezőket, dobemelőket, garatokat, állványokat, ollós emelőasztalokat, állványokat, létrákat és mérlegeket. A Vestil Pallet Masters/Szervereket a targoncák alternatívájaként használják, és úgy tervezték, hogy kiküszöböljék a csúszótalpak és a raklapok kézi emelésének vagy mozgatásának szükségességét alvázzal vagy anélkül. Ezek raklap emelők teljesítmény-vontatási hajtást (PTDS-E) tartalmaz, amely tartalmaz egy fojtószelep-vezérlőt és egy automatikus vészkapcsolót a munkavállalók sérülésének és fáradtságának csökkentésére. Vesztil közepes teherbírású 10 fokos ferde karok ideálisak kézi rakodási műveletekhez raktárakban, összeszerelő állomásokon és feldolgozó létesítményekben, ahol a tételek nem maradnak helyben. Ezek a konzolos állványok nyitott kialakításúak a targoncával való könnyű hozzáférhetőség érdekében, a peremek pedig megakadályozzák a rakomány leesését. Rendkívül strapabíróak, és teljes hosszukban fel-le állíthatók, ezzel növelve sokoldalúságukat. Válasszon a fent említett termékek széles kínálatából, valamint olyan cikkek közül, mint az aeroszolos palackok újrahasznosító berendezései, légkeringtetők, szemetes szekrények, babák, görgős kerekek és kézi teherautók, Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Szállítás

A Vestil termékek általában terjedelmesek, és nem alkalmasak futárszolgálatra. A Vestil portáldaruk, emelők, acél garatok, oszlopok, dobemelők és létrák nagy súlyúak. Ezért ezek a Vestil termékek csak légi vagy tengeri szállításra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Automata Eagle Beak Emelők

A villás targonca kezelői könnyedén rögzíthetik, mozgathatják és elengedhetik a dobokat a Vestil Automatic Eagle Beak dobemelők időnként tesztelt kialakítása révén anélkül, hogy el kellene hagyniuk ülésüket. A dob felső ajkának stro-nak kell lennie...Olvass tovább 

PRAIL szekerek

A Vestil PRAIL kocsikat úgy tervezték, hogy biztonságosan és hatékonyan szállítsák és tárolják a Vestil tömegvezérelt reteszelő sorompókat. Ezek az egységek eltávolítható kapcsolóval rendelkeznek, amely a c. mindkét végére felszerelhető...Olvass tovább 

VESTIL Versenyelőnyök

Speciális folyékony bevonatok

  • Steel-It: Az élelmiszerekkel való véletlen érintkezés elleni védelmet igénylő alkalmazásoknál a poliuretán bevonat költséghatékony alternatívát jelent. Ez az FDA által jóváhagyott bevonat enyhe mosási alkalmazásokhoz használható.
  • LINE-X spray poliurea/poliuretán bevonatra: A polikarbamid bevonatok számos felhasználási területtel rendelkeznek az autóiparban, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a katonai/védelmi iparban. A polikarbamid ütés-, kopás- és vegyszerálló, beleértve a medenceklór-, autó-, dízel-, festék-, fehérítő-, szerves oldószer- és műtrágya-állóságot.
  • ZRC hidegen horganyzott összetett bevonat: A ZRC bevonat kiváló korrózióállóságot és védelmet nyújt a legtöbb mosási alkalmazásnál. A cinkben gazdag felület elfogadható helyettesítője a tűzihorganyzásnak és javításnak.

Gyakran ismételt kérdések

Működik a Vestil DCT-2000 30 gallonos dobbal?

A Vestil adaptert kínál 30 gallonos dobokhoz. A Vestil FDC-30 a DCT-2000 emelőre szerelt dobtartókkal/forgatókkal működik együtt 30 gallonos dobok befogadására.

A Vestil MWP-SPIN működik a Vestil MWP-550-el?

Igen, a Vestil MWP-550-DC és az MWP-SPIN együtt is működhet.

Milyen gumiból készülnek a Vestil lemezjátszók?

A Vestil TT-30-RTP lemezjátszók 15% természetes gumiból, 18% szintetikus gumiból, 48% újrahasznosított gumiból és 19% adalékanyagokból készülnek.

Milyen típusú I-gerendát használnak az állítható magasságú acél portáldarukon?

A W-gerendákat a Vestil állítható magasságú acél portáldarukon használják.

Exkluzív márka termékek