VESTIL Dokkolók

A Vestil szálerősítésű gumi lökhárítók nejlon és poliészter ötvözetéből készülnek. Előre fúrt süllyesztett rögzítőfuratokkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében, és kétrészes karosszériakialakítással rendelkeznek, amely teljesen összeszerelve és beszerelésre készen érkezik.

Szűrő

VESTIL -

BS sorozatú extrudált lökhárító ütközők

StílusModellCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1HosszPad hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ABS-126"12 "12 "€51.91
BBS-1812 "18 "18 "€56.92
CBS-2418 "24 "24 "€69.07
DBS-3630 "36 "36 "€86.53
VESTIL -

TB sorozatú pótkocsi daru lökhárítók

StílusModellLyukak számaCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 2Pad hosszaPad szélességeSzélességszínekMagasságÁr (ÁFA nélkül)
ATB-1022.625 "-6"3"3"Fekete2.94 "€43.06
BTB-10-222.625 "-6"3"3"Fekete2.94 "€86.39
ajánlatkérés
CTB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Fekete3.5 "€89.86
ajánlatkérés
DTB-2023"-6"3.5 "3.5 "Fekete3.5 "€44.88
ETB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Fekete2"€44.86
FTB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Sárga2"€53.55
GTB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Fekete3.75 "€69.07
VESTIL -

DBE sorozatú edzett öntött lökhárítók

StílusModellHosszLyukak számaCsomag méretePad hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ADBE-10-410 "2410 "€176.62
BDBE-10-110 "2110 "€51.95
CDBE-20-120 "4120 "€91.78
DDBE-30-130 "6"130 "€126.38
EDBE-30-230 "6"230 "€230.17
VESTIL -

M sorozatú extrudált lökhárítók

StílusModellSzélességCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1MagasságHole Dia.HosszSzerelő furat átmérője.Pad hosszaPad szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AM-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€42.25
BM-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€48.44
CM-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€72.63
DM-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€145.48
ajánlatkérés
EM-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€45.69
FM-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€44.84
GM-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"€60.38
HM-4-244.12 "18 "3.88 "1 3 / 8 "24 "7 / 8 "24 "4"€70.99
IM-4-364.12 "30 "3.88 "1 3 / 8 "36 "7 / 8 "36 "4"€103.88
JM-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€342.87
ajánlatkérés
KM-6-1206"-6"-120 "-120 "6"€614.88
ajánlatkérés
LM-6-186"12 "6"1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "6"€116.05
MM-6-366.31 "15 "6"1 3 / 8 "36 "7 / 8 "36 "6"€212.84
NM-6-126.31 "6"6"1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "6"€81.22
OM-6-246.31 "18 "6"1 3 / 8 "24 "7 / 8 "24 "6"€147.10
VESTIL -

B sorozatú speciális öntött dokkoló lökhárítók

StílusModellLyukak számaHorgonycsavar átm.Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1Pad hosszaPad szélességeSzélességCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 2MagasságÁr (ÁFA nélkül)
AB-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€57.15
BB-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€108.89
CB-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€136.64
DB-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€77.87
EB-1213 4-43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€103.86
FB-1224 3-43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€112.45
GB-1224 6-43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€250.96
HB-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€169.76
VESTIL -

Speciális öntött dokkoló lökhárítók

StílusModellSzélességHorgonycsavar átm.Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1MagasságHosszSzerelő furat átmérője.Pad hosszaPad szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AL-1818-418 "1"10 "18 "4"1"18 "4"€195.09
BT-2222 "3 / 4 "16 "22 "3"3 / 4 "3"22 "€162.74
VESTIL -

Lekerekített kupola lökhárítók

StílusModellDome Dia.MagasságHosszCsomag méretePad hosszaPad szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€185.84
BRDB-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "€225.83
CRDB-2002"1"2"152"2"2"€217.19
DRDB-0753 / 4 "0.38 "0.75 "500.75 "0.75 "0.75 "€132.34
VESTIL -

Laminált dokkoló lökhárítók

StílusModellPad hosszaCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 2Pad szélességeSzélességMagasságHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€135.12
B1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€114.32
C1214-4.54.5 "14 "8"10 "16.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€107.39
D1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€114.18
E1036-4.54.5 "36 "6"32 "38.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€204.34
F1218-4.54.5 "18 "8"14 "20.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€135.11
G1096-4.54.5 "96 "12 "92 "98.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€708.50
ajánlatkérés
H1030-4.54.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€161.03
I1224-4.54.5 "24 "8"20 "26.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€162.83
J1230-4.54.5 "30 "8"26 "32.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€190.55
K624-4.54.5 "24 "3.75 "20.5 "26 "6"4.5 "Szövet erősített gumi€108.92
L1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€84.80
M1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€138.53
N1236-4.54.5 "36 "8"32.5 "38.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€239.02
O1212-4.54.5 "12 "7.5 "8"14.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€114.18
P1296-4.54.5 "96 "12 "92.5 "98.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€743.17
Q636-4.54.5 "36 "3.75 "32.5 "38 "6"4.5 "Szövet erősített gumi€131.58
R1214-4.5F4.5 "40.12 "-10 "14.12 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€126.38
S1236-66"36 "7.8125 "32.5 "38.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€261.58
T1224-66"24 "7.1875 "20.5 "26.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€207.83
U1296-66"96 "12 "92.5 "98.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€951.05
V1230-66"30 "7.8125 "26.5 "32.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€223.40
W1036-66"36 "5.5 "32.25 "38.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€308.36
X1214-66"14 "7.8125 "10.5 "16.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€133.31
Y1012-66"12 "5.5 "8.25 "14.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€110.86
ajánlatkérés
VESTIL -

Lökhárító doboz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EOD-BBCE3DBJ€589.03
Lásd a részleteket
VESTIL -

Ellenkiegyensúlyozott targonca, DC, teljes magasság 71-7/8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BECE3AKB€263.22
Lásd a részleteket
VESTIL -

Lökhárító készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
07-154-001CH9TWD€338.68
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?