Szín: Ezüst , Villa magassága: 1 3 / 4 " , Villa hossza: 22 7 / 16 " , Villa süllyesztett magasság: 2" , Villaemelés kézi hajtókar forgatásával: 1" , Villa nyereg szélessége: 28.25 " , Villa vastagság: 1.75 " , Villa szélessége: 4" , Keret anyaga: Acél , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú hossza: 18.63 " , Fogantyú anyaga: Acél , Belső terpesz szélessége: 21 1/2 "- 36 1/2" , Anyaga: Alumínium, acél , Max. Villa szélessége: 43.25 " , Terpesz szélessége: 28 1/4 "- 43 1/4" , Áramforrás: Kéz , hátsó kerék szélessége: 2" , Kerék anyaga: Poly a Poly-n