VESTIL Vinyl szalagok

Tiszta vinilcsíkok, amelyek a zaj, a por, a füst és a füst ellenőrzésére szolgálnak, valamint vizuális tisztaságot biztosítanak a szállítószalag nyílásaiban, a daruvégi burkolatokban és a közlekedési ajtókban. Készítse el a lekerekített éleket, hogy megakadályozza az elfordulást vagy a görbülést, és elősegítse a csíkok szorosabb tömítését

Szűrő

VESTIL -

TG sorozatú vinilszalagos ajtótekercsek

StílusModellMélységMagasságHosszNyitómagasságVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATG-600-ROLL0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"€478.01
ajánlatkérés
BTG-800-ROLL0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"€701.50
ajánlatkérés
CTG-1200-ROLL0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "€793.46
ajánlatkérés
DTG-1600-ROLL0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "€654.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?