VESTIL Dokk tömítések

A Vestil dokkoló tömítések nejlonnal megerősített vinil burkolatból készülnek, amelyek a Hypalonhoz képest kiváló szakítószilárdságot biztosítanak, és vegyileg lezárt végekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a nedvesség beszivárgását. Ezek a tömítések egy nagy teherbírású wolmanizált faanyagra vannak felszerelve, és hozzá vannak ragasztva, amely egy teljes magasságú levegőkivezető alagútból áll.

Szűrő

VESTIL -

D sorozatú dokkoló tömítések

StílusModellVetítésHosszSzélességMagasságMax. Ajtó szélességeMax. Ajtó magasságaszínekÁr (ÁFA nélkül)
AD-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€1,993.40
ajánlatkérés
BD-150-1010 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€1,915.64
CD-350-1111 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,075.42
DD-150-1111 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€1,701.08
ED-150-1212 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€2,203.63
FD-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,561.82
GD-150-1313 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€1,848.51
HD-350-1313 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,137.81
ID-150-1414 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€2,089.23
JD-350-1414 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,382.16
KD-350-1515 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,399.42
LD-150-1515 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€2,142.85
MD-350-1616 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,460.08
ND-150-1616 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€2,169.00
OD-350-1717 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,517.11
PD-150-1717 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€2,200.11
QD-150-1818 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€2,238.27
RD-350-1818 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,570.96
SD-350-1919 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€2,624.69
TD-150-1919 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€2,260.87
UD-150-2020 "-120 "108 "-96 "Fekete sárga€2,440.74
VD-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Fekete sárga€3,097.78
VESTIL -

D-150/650 sorozatú dokkoló tömítés/védőburkolat kombinációk

StílusModellFejléc magasságaVetítésÁr (ÁFA nélkül)
AD-150 / 650-104"10 "€2,465.37
ajánlatkérés
BD-150 / 650-124"12 "€2,573.13
CD-150 / 650-114"11 "€2,255.48
DD-150 / 650-206"20 "€2,792.50
ED-150 / 650-136"13 "€2,347.33
FD-150 / 650-156"15 "€2,484.29
GD-150 / 650-176"17 "€2,546.66
HD-150 / 650-146"14 "€2,435.85
ID-150 / 650-166"16 "€2,525.89
JD-150 / 650-186"18 "€2,595.19
KD-150 / 650-196"19 "€2,621.04
VESTIL -

DRAFT sorozat Dock Seal Huzatblokkolók

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
ATERVEZET-1818 "€204.90
BTERVEZET-2424 "€224.42
CTERVEZET-3636 "€368.79
VESTIL -

Jobb oldali dokkoló tömítés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
35-514-016CJ3EMC€700.00
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?