VESTIL ACH sorozatú léghajtású láncos emelők


Szűrő
Levegőfogyasztás terhelés nélkül az alsó oldalon: 26 CFM @ 90 psi , Légfogyasztás terhelés nélkül emeléskor: 31 CFM @ 90 psi , Láncesési vonalak: 1 , Szín: narancs , FPM alacsonyabb terhelés nélkül: 43 FPM @ 90 psi , FPM-emelkedés terhelés nélkül: 55 FPM @ 90 psi , Teherlánc átm.: 4mm , Anyaga: Acél , Max. Medálcsepp: 36 " , Láncok száma: 2 , Méret: 6.3 ft. , Temp. Hatótávolság: 14 Deg. 140 fokig. F
StílusModellMagasságLevegőfogyasztás teljes terhelés mellett, alsó állásbanLevegőfogyasztás teljes terhelés mellett emeléskorSzélességKapacitásMélységFPM csökkentése terhelésselFPM-emelkedés terhelés mellettÁr (ÁFA nélkül)
A
ACH-50
76 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€8,979.34
B
ACH-25
76 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€8,775.02
C
ACH-60
76 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
ajánlatkérés
D
ACH-100
87.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?