VESTIL ABLT sorozatú légzsák ollós emelőasztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: narancs , Magasság: 7" , Tömlő anyaga: Gumi , Magába foglalja: Szabványos nyomáscsökkentő szelep és szabványos karbantartási leállások , Hossz: 43.75 " , Anyaga: Acél , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Üzemi nyomás: 80-100 psi , Művelet típusa: Kézi függő, elektromos , Platform hossza: 43.75 " , Platform szélessége: 35.5 " , Áramforrás: Pneumatikus , Szélesség: 35.5 "
StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
ABLT-H-1-32
1000 lbs.€11,164.18
B
ABLT-H-2-32
2000 lbs.€11,477.58
C
ABLT-H-3-32
3000 lbs.€12,162.06
D
ABLT-H-4-32
4000 lbs.€15,391.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?