VESTIL ABLT sorozatú nagy teherbírású légzsák ollós emelőasztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , Magasság: 9" , Hossz: 32 " , Anyaga: Acél , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Üzemi nyomás: 80 psi , Művelet típusa: Lábbal működtetett, pneumatikus , Platform hossza: 32 " , Platform szélessége: 48 " , Áramforrás: Pneumatikus , Szélesség: 48 "
StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
ABLT-1000
1000 lbs.€7,485.88
B
ABLT-2000
2000 lbs.€7,763.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?