GOULDS WATER TECHNOLOGY Önfelszívó szivattyúk

Centrifugálszivattyúk, amelyek vákuumot hoznak létre a szívóvezetékben, hogy folyadékot szívjanak be a szivattyúba. 184JM / 182JM kerettel és folyamatos üzemű TEFC / ODP motorral rendelkezik, és akár 71 psi nyomást is képes kezelni

Szűrő

GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Önfelszívó centrifugális szivattyúk

StílusModellTételGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásBemeneti nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A30 SPM20Centrifugális pumpa-29/14.5120 @ 80 Ft.3Bronz2-1 / 2 "15 PSI€4,872.46
A50 SPM20Centrifugális pumpa-21140 @ 110 Ft.5Bronz3"15 PSI€7,529.76
A30 SPH10Centrifugális pumpa-28 / 14.7-14100 @ 92 Ft.3Bronz2"15 PSI€5,500.04
A50 SPH10Centrifugális pumpa-21.5120 @ 120 Ft.5Bronz2-1 / 2 "15 PSI€5,284.03
A50 SPH20Centrifugális pumpa-21120 @ 120 Ft.5Bronz2-1 / 2 "15 PSI€7,529.76
A50 SPM10Centrifugális pumpa-21.5140 @ 110 Ft.5Bronz3"15 PSI€5,284.03
A30 SPH20Centrifugális pumpa-29/14.5100 @ 92 Ft.3Bronz2"15 PSI€5,147.70
A30 SPM10Centrifugális pumpa-28 / 14.7-14120 @ 80 Ft.3Bronz2-1 / 2 "15 PSI€5,695.89
B30 SPM70Önfelszívó centrifugális szivattyú1687.6/3.8-3Bronz-20 PSI€3,974.09
B30 SPH70Önfelszívó centrifugális szivattyú1708.5-8.0/4.0-3Szilícium bronz-20 PSI€4,443.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugális szivattyú

StílusModellMax. Dia. Szilárd anyagokerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMax. FejMax. NyomásFázisFeszültségLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadÁr (ÁFA nélkül)
AGT301 / 16 "13.370 @ 102 Ft.129 ft.56 PSI123040-100 GPM @ 122-65 Ft.€2,937.14
AGT2031 / 16 "6.8-6.4/3.265 @ 97 Ft.125 Ft.55 psi3208-230/46040-87 GPM @ 120-60 Ft.€2,226.63
AGT151 / 16 "21.4/10.750 @ 92 Ft.122 ft.53 PSI1115/23035-63 GPM @ 107-60 Ft.€1,564.56
AGT101 / 16 "16.2/8.150 @ 55 Ft.118 Ft.51 PSI1115/23040-60 GPM @ 80-30 Ft.€1,477.45
AGT071 / 16 "14.8/7.440 @ 60 Ft.104 Ft.45 psi1115/23030-45 GPM @ 80-40 Ft.€1,384.54
AGT3031 / 16 "9.6-9.4/4.770 @ 102 Ft.129 ft.56 PSI3208-230/46040-100 GPM @ 122-65 Ft.€3,065.61
AGT0731 / 16 "3.7-3.6/1.840 @ 60 Ft.104 Ft.45 psi3208-230/46030-45 GPM @ 80-40 Ft.€1,549.61
AGT1031 / 16 "4.4-4.2/2.150 @ 55 Ft.118 Ft.51 PSI3208-230/46040-60 GPM @ 80-30 Ft.€1,528.11
AGT1531/16 + BG15 "6.0-5.8/2.950 @ 92 Ft.122 ft.53 PSI3208-230/46035-63 GPM @ 107-60 Ft.€1,610.44
DAYTON -

Centrifugálszivattyúk

A Dayton centrifugálszivattyúk levegő-víz keveréket használnak, hogy teljesen feltöltött szivattyúzási állapotot érjenek el az önfelszívó alkalmazásokban. Ezek a szivattyúk üvegszállal megerősített, hőre lágyuló testtel rendelkeznek, tengervízben és sós vízben történő működéshez. A Dayton centrifugálszivattyúkat TEFC motor hajtja (kondenzátor-indító vagy 3 fázis), és hővédelmi mechanizmussal rendelkeznek, automatikus visszaállítással. Az alkatrészek hőre lágyuló műanyagból, rozsdamentes acélból, vitonból, szénből és kerámiából készülnek a korrózióállóság és a nem gyúlékony folyadékokkal való használatra. Kettős árnyékolású, előolajozott golyóscsapágyakkal rendelkeznek a zavartalan működés érdekében. Válasszon a centrifugálszivattyúk széles választékából, amelyek 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2 és 3 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellGPM @ 40 PSIerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A22BF1E4K0-14.0/7.0Labda--604024€4,287.83
B2BF82034-4.4-4.2/2.1Labda-806636-€3,381.94
C4BF1HBK0-9.5-9.0/4.5-172145108--€4,520.92
C5BF1N9A0-50.1-46.0/23.0------€7,770.01
C3BF1HBA0H-9.5-9.0/4.5--137133128122€3,673.13
B1BF82034-4.4-4.2/2.1Labda--555249€3,357.69
C3BF1HBC0-9.5-9.0/4.5---152147140€3,673.13
DGT206512.9------€1,899.03
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 3 LE, 208/230 VAC, 88 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
150MC1H4D0CP6PQE€2,975.38
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 3 LE, 208-230/460 VAC, 95 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3BF1H9D0CP6PNR€3,867.15
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugal Pump, Self-Priming, 208-230/460VAC, 92.4 ft

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
30SPM90CP6PPV€5,815.21
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 15 LE, 208-230/460 VAC, 172 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4BF1M9C0CP6PQA€6,430.13
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 7 1/2 LE, 208-230/460 VAC, 103 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4BF1K9G0CP6PQB€6,170.95
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 3 LE, 208-230/460 VAC, 108 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3ST1J9A4CP6PQC€5,421.10
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 3 LE, 230 VAC, 84 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
150MS1H4D4CP6PQD€3,730.06
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 3 LE, 208-230/460 VAC, 84 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
150MS1H5D4CP6PNP€3,212.97
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 10 LE, 230/460 VAC, 285 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9BF1L9A0CP6PMN€7,346.13
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 10 LE, 208-230/460 VAC, 145 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4BF1LBD0CP6PMK€5,383.51
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 10 LE, 208-230/460 VAC, 170 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5BF1L9G0CP6PML€6,262.22
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 10 LE, 208-230/460 VAC, 200 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5BF1LBC0CP6PMM€5,571.60
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 3 LE, 208-230/460 VAC, 125 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4BF1H9K0CP6PNJ€3,824.09
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 10 LE, 240/480 VAC, 115 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6BF1LBD0CP6PMQ€8,153.31
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 15 LE, 208-230/460 VAC, 247 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5BF1MBB0CP6PMW€6,697.77
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 2 LE, 208-230/460 VAC, 84 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
125MC1G5G0CP6PND€2,276.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 3 LE, 208-230/460 VAC, 103 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
125MC1H5E0CP6PNG€3,162.66
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Centrifugálszivattyú, 1 1/2 LE, 208-230/460 VAC, 119 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2ST1F9H4CP6PPW€2,599.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?