GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208–240/480 VAC centrifugálszivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret | CD2LQP 53DL78

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208–240/480 VAC centrifugálszivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret

Raktáron
Tétel: CD2LQP Modell: 3BF1HBA0HKereszthivatkozás: 53DL78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,673.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők9.5-9.0/4.5
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head87 @ 104 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head40 - 100 gpm @ 130 - 60 láb
Keret145JM
GPM víz @ 100 Ft. a feje67
GPM víz @ 120 Ft. a feje67
GPM víz @ 30 Ft. a feje137
GPM víz @ 40 Ft. a feje133
GPM víz @ 50 Ft. a feje128
GPM víz @ 60 Ft. a feje122
GPM víz @ 70 Ft. a feje115
GPM víz @ 80 Ft. a feje107
GPM víz @ 90 Ft. a feje100
Magasság8"
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás100 PSI
Bemeneti méret2 "NPT
Hossz18.375 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 16 "
Max. GPM @ Fej140 @ 25 Ft.
Max. Fej139 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej40 @ 132 Ft.
Motor fordulatszám3500
Kimeneti méret1-1 / 2 "NPT
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Feszültség208 - 240/480 VAC
Szélesség10.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208–240/480 VAC centrifugálszivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret
€3,673.12 /Mértékegység