GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 szivattyú centrifugális öntöttvas 1 LE 1 Ph | AC3RVB 2VRU1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pump Centrifugal Cast Iron 1 Hp 1 Ph

Raktáron
Tétel: AC3RVB Model: 22BF1E4K0Kereszthivatkozás: 2VRU1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,287.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők14.0/7.0
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head35 @ 50 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head30-60 GPM @ 45-60 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
Keret143
GPM víz @ 40 Ft. a feje60
GPM víz @ 50 Ft. a feje40
GPM víz @ 60 Ft. a feje24
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Hz60
Járókerék átmérője4-1 / 16 In.
Járókerék anyagaÓlommentes bronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz27 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagokEgyik sem
Max. Folyékony viszkozitás100 SS
Max. GPM @ Fej55 @ 40 Ft.
Max. Fej65 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Nyomás28 psi
Max. Fajsúly1.1
Min. GPM @ Fej20 @ 56 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaTEFC
NEMA / IEC keret143
Kivezetés1"
Fázis1
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyaga301 Stainless Steel
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaMechanikus szén a kerámián
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret7/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, bronz, Buna N, szén, kerámia, 316 SS
Szélesség10.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)64.26
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pump Centrifugal Cast Iron 1 Hp 1 Ph
€4,287.83 /Mértékegység