GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NYD 1N437

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 szivattyú Centrifugális 2 Hp

Raktáron
Tétel: AB2NYD Modell: GT203Kereszthivatkozás: 1N437

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,226.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők6.8-6.4/3.2
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head65 @ 97 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head40-87 GPM @ 120-60 Ft.
Leeresztő dugó3 / 8 "
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI86
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI86
GPM @ 25 PSI85
GPM @ 30 PSI80
GPM @ 35 PSI73
GPM @ 40 PSI65
GPM @ 45 PSI57
GPM @ 50 PSI41
GPM víz @ 2 Ft. a feje140
Magasság9.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás25 PSI
Hossz20 13 / 16 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Fej125 Ft.
Max. Nyomás55 psi
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
PortforgatásTOP
RPM3500
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaMechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol125 Ft.
Szívó emelő25 Ft.
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic és Buna
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.405
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)59.94
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 szivattyú Centrifugális 2 Hp
€2,226.63 /Mértékegység