GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AE9VFF 6MR24

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 szivattyú Centrifugális 1.5 lóerős

Raktáron
Tétel: AE9VFF Modell: GT153Kereszthivatkozás: 6MR24

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,610.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők6.0-5.8/2.9
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head50 @ 92 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 Ft.
Leeresztő dugó3 / 8 "
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM víz @ 2 Ft. a feje140
Magasság9.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás25 PSI
Hossz20 1 / 16 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1/16 + BG15 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Fej122 ft.
Max. Nyomás53 PSI
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
PortforgatásTOP
RPM3500
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaMechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol122 Ft.
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic és Buna
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.975
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

A Goulds Water Technology GT153 centrifugálszivattyú akár 25 láb szívómagasságot is képes újratölteni, és hátul kihúzható konfigurációval rendelkezik az egyszerű szervizelés érdekében. Ez az önfelszívó kialakítású szivattyú előnyös az öntözéshez, a HVAC egységekhez és az általános vízszállításhoz.

Jellemzők:

  • A Goulds GT153 centrifugálszivattyú kétkamrás motort tartalmaz, amely lehetővé teszi a motor vezetékeinek és a cserélhető alkatrészek könnyű elérését.
  • A fröccsöntött, lecsavarható diffúzor biztosítja a járókerékkel való pozitív beállítást.
  • Erős öntöttvas burkolattal rendelkezik, amely elősegíti a tartósságot.
  • Ezt a centrifugális szivattyút egy folyamatos működésű motor hajtja, hogy hosszú órákon át károsodás nélkül működjön.
  • A korrózióállóság növelése érdekében a szivattyúházon belül és kívül is elektrocoat festék technikát alkalmaznak.

Kompatibilis tartozékok:

  • GOULDS WATER TECHNOLOGY O-gyűrű: Ezek a gyűrűk jótékony hatással vannak a szivattyú és a nylon csövek csatlakozásának tömítésére a szivárgás megelőzése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az önfelszívó kialakítás?

V. Az önfelszívás azt jelenti, hogy a szivattyú a házában tárolt folyadékkal vákuumot tud létrehozni a szívóvezetéken.

K. Milyen anyagból készült ennek a centrifugálszivattyúnak a járókereke?

A. A Goulds Water Technology a GT153 centrifugálszivattyút üvegtöltésű Noryl anyaggal biztosítja a korrózió és a kopásállóság érdekében.

K. Mi a legmagasabb folyadékhőmérséklet, amelyet ez a szivattyú képes kezelni?

A. 160 Fahrenheit fok.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 szivattyú Centrifugális 1.5 lóerős
€1,610.44 /Mértékegység