GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AE9VFD 6MR22

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 szivattyú Centrifugális 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AE9VFD Modell: GT073Kereszthivatkozás: 6MR22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,549.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők3.7-3.6/1.8
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head40 @ 60 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 Ft.
Leeresztő dugó3 / 8 "
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI104
GPM víz @ 2 Ft. a feje140
Magasság9.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás25 PSI
Hossz19 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Fej104 Ft.
Max. Nyomás45 psi
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
PortforgatásTOP
RPM3500
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaMechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol104 Ft.
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic és Buna
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Az alapozás után a szivattyú alapozottan megmarad, a ház kialakítása megakadályozza a tömítés száraz futtatását, a hátsó kihúzást a könnyű karbantartás és a folyamatos munkavégzés érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 szivattyú Centrifugális 3/4 LE
€1,549.61 /Mértékegység