GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3 LE önfelszívó centrifugálszivattyú, 138 láb max. Fej, öntöttvas | CD2MTK 415J21

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HP önfelszívó centrifugális szivattyú, max. 138 láb Fej, öntöttvas

Raktáron
Tétel: CD2MTK Modell: 30SPH70Kereszthivatkozás: 415J21

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,443.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfelszívó centrifugális szivattyú
erősítők8.5-8.0/4.0
Csapágy típusUjj
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI90 @ 45
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head80 - 120 gpm @ 108 - 75 láb
VezetékhosszNincs vezeték
Vezeték méreteEgyik sem
Vezeték típusaEgyik sem
Átmérő6"
Keret140JM
GPM @ 10 PSI205
GPM @ 15 PSI190
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI150
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI95
GPM @ 40 PSI91
GPM @ 45 PSI82
GPM víz @ 20 Ft. a feje205
GPM víz @ 30 Ft. a feje195
GPM víz @ 40 Ft. a feje182
GPM víz @ 50 Ft. a feje170
Magasság13.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaSzilícium bronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás20 PSI
Bemeneti méret2 "karima
Hossz21.875 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Fajsúly1.0
Max. Hőmérséklet160 fok F
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
Motor fordulatszám3500
Kimeneti méret1-1 / 2 "NPT
Fázis3
Tömítés anyagaCarbon, Kerámia, Buna-N, 316 Rozsdamentes acél
ÖnindítóIgen
HővédelemNem
Feszültség208 - 230/460 VAC
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásBemeneti nyomásÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM10Centrifugális pumpa-28 / 14.7-14120 @ 80 Ft.3Bronz2-1 / 2 "15 PSI€5,695.89
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM20Centrifugális pumpa-29/14.5120 @ 80 Ft.3Bronz2-1 / 2 "15 PSI€4,872.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM10Centrifugális pumpa-21.5140 @ 110 Ft.5Bronz3"15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM20Centrifugális pumpa-21140 @ 110 Ft.5Bronz3"15 PSI€7,529.76
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJW 1XLZ8 30 SPH10Centrifugális pumpa-28 / 14.7-14100 @ 92 Ft.3Bronz2"15 PSI€5,500.04
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJX 1XLZ9 30 SPH20Centrifugális pumpa-29/14.5100 @ 92 Ft.3Bronz2"15 PSI€5,147.70
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJY 1XMA3 50 SPH10Centrifugális pumpa-21.5120 @ 120 Ft.5Bronz2-1 / 2 "15 PSI€5,284.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HP önfelszívó centrifugális szivattyú, max. 138 láb Fej, öntöttvas
€4,443.11 /Mértékegység