GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AB2NYF 1N439

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 szivattyú Centrifugális 1.5 lóerős

Raktáron
Tétel: AB2NYF Modell: GT15Kereszthivatkozás: 1N439

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,564.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők21.4/10.7
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head50 @ 92 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 Ft.
Leeresztő dugó3 / 8 "
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM víz @ 2 Ft. a feje140
Magasság9.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás25 PSI
Hossz21 13 / 16 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Fej122 ft.
Max. Nyomás53 PSI
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
PortforgatásTOP
RPM3500
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaMechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol122 Ft.
Szívó emelő25 Ft.
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusÖnindító
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic és Buna
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.0425
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 szivattyú Centrifugális 1.5 lóerős
€1,564.55 /Mértékegység