GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 Teljesen zárt centrifugálszivattyú, 240/460 VAC, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret | CD2WQD 52XF11

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 teljesen zárt centrifugálszivattyú, 240/460 VAC, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret

Raktáron
Tétel: CD2WQD Típus: 5BF1N9A0Kereszthivatkozás: 52XF11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,770.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők50.1-46.0/23.0
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head187 gpm @ 234 láb
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head140 - 210 gpm @ 240 - 280 láb
AdóFolyamatos
Keret256JM
Magasság10.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP20
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti méret2 "NPT
Hossz26.5 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. GPM @ Fej230 @ 184 láb
Max. Fej295 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Min. GPM @ Fej0 @ 276 láb
Motor fordulatszám3500
motor típusaJM
Kimeneti méret1-1 / 2 "NPT
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Feszültség240 / 460 VAC
Szélesség13 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 teljesen zárt centrifugálszivattyú, 240/460 VAC, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret
€7,770.02 /Mértékegység