A B Ügynökségi megfelelés: CSA , Csapágy típusa: Ujj , vezeték hossza: Nincs vezeték , Vezeték mérete: Egyik sem , Vezeték típusa: Egyik sem , Átmérő: 6" , Leeresztő dugó: 1 / 4 " , Kötelesség: Folyamatos , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 205 , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 195 , Magasság: 13.25 " , Ház anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Járókerék típusa: Zárva , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 8 " , Max. Folyadék viszkozitása: 40 SSU , Max. Hőmérséklet: 160 fok F , Motor fordulatszám: 3500 , Port Rotation: TOP , Csavar anyaga: 300 SS , Pecsét alkalmazás: Víz , Tömítés típusa: 21 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely anyaga: 300 Stainless Steel , Szívóemelés: 25 Ft. , Hővédelem: Nem , Típus: Önindító , Volute Anyag: Öntöttvas , Szélesség: 10 "